PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara PL-C 10W/827 G24d1 2700K

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 10 W

  • Flujo luminoso - 600 lm

  • Tipo de casquillo - G24d-1

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Temperatura de color - 2700 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70681270

Ref.Sonepar

13526

EAN

8711500706812

Potencia lámpara:

10 W

Flujo luminoso:

600 lm

Tipo de casquillo:

G24d-1

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

2700 K

Diámetro:

27.1 mm

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Color de la luz:

827

Longitud total:

116.4 mm

Motor de arranque integrado:

sí

Tecnología de amalgamamiento:

no

Aplicación especial:

Otros

Color:

Blanco

Número de tubos de iluminación:

4

Apto para balastro electrónico:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

13 kWh

Vida útil media nominal:

10000 h

Designación de lámpara:

Otros

MASTER PL-C es una eficiente lámpara fluorescente compacta de nivel de vatios medio, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios, hostelería y oficinas. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS