PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara PL-C 26W/830/4P G24q3 2700K - 62335570
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 27.4 W
Flujo luminoso - 1800 lm
Tipo de casquillo - G24q-3
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62335570
Ref.Sonepar
13540
EAN
8711500623355
Potencia lámpara:
27.4 W
Flujo luminoso:
1800 lm
Tipo de casquillo:
G24q-3
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3000 K
Diámetro:
27.1 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Color de la luz:
830
Longitud total:
163.9 mm
Motor de arranque integrado:
no
Tecnología de amalgamamiento:
no
Aplicación especial:
Otros
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
4
Apto para balastro electrónico:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
29 kWh
Vida útil media nominal:
13000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


