PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara PL-C 26W/840 G24d3 2 PAT.4000K - 62100970
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 26 W
Flujo luminoso - 1800 lm
Tipo de casquillo - G24d-3
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62100970
Ref.Sonepar
13541
EAN
8711500621009
Potencia lámpara:
26 W
Flujo luminoso:
1800 lm
Tipo de casquillo:
G24d-3
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4000 K
Diámetro:
27.1 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Color de la luz:
840
Longitud total:
171.4 mm
Motor de arranque integrado:
sí
Tecnología de amalgamamiento:
no
Aplicación especial:
Otros
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
4
Apto para balastro electrónico:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
32 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


