PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara PL-S 11W/840 2G7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 11 W
Flujo luminoso - 900 lm
Tipo de casquillo - 2G7 (4-pins)
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
26122970
Ref.Sonepar
38054
EAN
8711500261229
Potencia lámpara:
11 W
Flujo luminoso:
900 lm
Tipo de casquillo:
2G7 (4-pins)
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4000 K
Diámetro:
28 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Color de la luz:
840
Longitud total:
219.9 mm
Motor de arranque integrado:
no
Tecnología de amalgamamiento:
no
Aplicación especial:
Otros
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
2
Apto para balastro electrónico:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
13 kWh
Vida útil media nominal:
13000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


