PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara PL-T compacta 4PAT.42W/830 GX24Q-4 - 61134570
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 42 W
Flujo luminoso - 3200 lm
Tipo de casquillo - GX24q-4
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
61134570
Ref.Sonepar
61391
EAN
8711500611345
Potencia lámpara:
42 W
Flujo luminoso:
3200 lm
Tipo de casquillo:
GX24q-4
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3000 K
Diámetro:
39.85 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Color de la luz:
830
Longitud total:
164.7 mm
Motor de arranque integrado:
no
Tecnología de amalgamamiento:
no
Aplicación especial:
Otros
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
6
Apto para balastro electrónico:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
45 kWh
Vida útil media nominal:
13000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


