Fin de vida

PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA SODIO-AP SON 100W TUBO

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA SODIO-AP SON 100W TUBO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 100 W

  • Flujo luminoso - 9000 lm

  • Tipo de casquillo - E40

  • Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 40-59 (clase 3)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20241315

Ref.Sonepar

364194

EAN

8711500202413

Potencia lámpara:

100 W

Flujo luminoso:

9000 lm

Tipo de casquillo:

E40

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Índice de reproducción cromática – IRC:

40-59 (clase 3)

Temperatura de color:

2000 K

Eficacia de lámpara:

86 lm/W

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Sin mercurio:

no

Longitud total:

210 mm

Diámetro:

48 mm

Número de tubos de descarga:

1

Iluminación para plantas:

no

Modelo:

Claro

Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:

no

Deportes. Placas y Cajas Estancas Equipadas. ROSA. LAMPARA SODIO-AP SON 100W TUBO

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS