PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA SODIO-AP SON 150W OVOIDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 150 W
Flujo luminoso - 14500 lm
Tipo de casquillo - E40
Forma de lámpara - Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC - 40-59 (clase 3)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18201215
Ref.Sonepar
40582
EAN
8711500182012
Potencia lámpara:
150 W
Flujo luminoso:
14500 lm
Tipo de casquillo:
E40
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC:
40-59 (clase 3)
Temperatura de color:
2000 K
Eficacia de lámpara:
97 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
227 mm
Diámetro:
91 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Opal
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


