PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA SODIO-AP SON 400W OVOIDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 400 W
Flujo luminoso - 48000 lm
Tipo de casquillo - E40
Forma de lámpara - Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC - 40-59 (clase 3)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18198515
Ref.Sonepar
46762
EAN
8711500181985
Potencia lámpara:
400 W
Flujo luminoso:
48000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC:
40-59 (clase 3)
Temperatura de color:
2000 K
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
290 mm
Diámetro:
122 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Opal
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


