PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara sodio blanco SDW-T 100W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 97 W
Flujo luminoso - 5100 lm
Tipo de casquillo - PG12-1
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73404415
Ref.Sonepar
13581
EAN
8711500734044
Potencia lámpara:
97 W
Flujo luminoso:
5100 lm
Tipo de casquillo:
PG12-1
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
2500 K
Eficacia de lámpara:
52.58 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
145 mm
Diámetro:
31.5 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Claro
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
106 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


