PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara TForce LED HPL ND 60-42W E40 840

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

42...42 W
Ver las opciones disponibles36...36 W

Forma de lámpara:

Otros
Ver las opciones disponiblesForma de pera

Tipo de casquillo:

E40

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K
Ver las opciones disponibles3000...3000 K

Dimable:

no

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 186...186 mA

  • Factor de potencia - 0.95

  • Potencia lámpara - 42...42 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

63828300

Ref.Sonepar

274819

EAN

8718699638283

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

186...186 mA

Factor de potencia:

0.95

Potencia lámpara:

42...42 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

6000...6000 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

6000 lm

Eficacia de lámpara:

142 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E40

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

360...360 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

84 mm

Longitud:

191 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

16 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

42 kWh

Vida útil media nominal:

50000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara TForce LED HPL ND 60-42W E40 840, que ofrece una solución LED sencilla con una rápida amortización para sustituir lámparas de descarga de alta intensidad (HID). Estas lámparas ofrecen las ventajas de eficiencia energética y larga vida útil del LED para la sustitución de HID, con una baja inversión inicial que ofrece ahorro al instante. Con el tamaño de lámpara y la distribución de la luz adecuados, los clientes pueden sustituir con facilidad las lámparas LED TrueForce en sus sistemas actuales, mejorando así la calidad de la luz sin necesidad de cambiar las luminarias ni de renunciar al efecto de iluminación.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS