PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara vela CorePro LED 5/25W E14 27K claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 50...50 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 5.5...5.5 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
54344300
Ref.Sonepar
185962
EAN
8718696543443
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
50...50 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
5.5...5.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
520...520 lm
Eficacia de lámpara:
94.55 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
45 mm
Longitud:
88 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


