PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA VELA RIZADA CLARA 230V 60W E14

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LAMPARA VELA RIZADA CLARA 230V 60W E14

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 60 W

  • Flujo luminoso - 655 lm

  • Tipo de casquillo - E14

  • Forma de lámpara - Retorcido

  • Modelo - Claro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01358350

Ref.Sonepar

665102

EAN

8711500013583

Potencia lámpara:

60 W

Flujo luminoso:

655 lm

Tipo de casquillo:

E14

Forma de lámpara:

Retorcido

Modelo:

Claro

Color:

Otros

Diámetro:

35 mm

Longitud total:

100 mm

Criptón:

no

Lámpara de candelabro parpadeante:

no

Vida útil media nominal:

1000 h

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS