PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LCU7725/00 CODED MAINS TRANSFORMER LN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Anchura - 129 mm
Altura - 139 mm
Profundidad - 108 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
913713611980
Ref.Sonepar
533691
EAN
8499215667276
Modelo:
Unidad de control
Anchura:
129 mm
Altura:
139 mm
Profundidad:
108 mm
Plataforma controladora para abordar la gestión remota de grupos de iluminación para diversas aplicaciones de iluminación de exteriores.
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


