PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LL600Z | Maxos fusion Acc., Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cubierta ciega
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98950099
Ref.Sonepar
1323673
EAN
8718696989500
Tipo de accesorio:
Cubierta ciega
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
2180 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
8.5 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


