PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Luminaria BDP100 GRN70/840 DS PCC gris D9 62 polos

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Poste superior

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 6

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

34707200

Ref.Sonepar

266239

EAN

8718696347072

Método de montaje:

Poste superior

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

6

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico, transparente

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

180...220 mA

Unidad de control incluida:

sí

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente focal

Óptica regulable:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

97 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

94 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

10

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

17

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Control remoto:

Control grupo

Con control inalámbrico:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Con regulación de luz regulable por programa:

no

Con cable de conexión:

no

Longitud de cable:

0 m

Potencia máxima del sistema:

45.5 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

5250...0 lm

Eficiencia lumínica:

115 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Factor de potencia:

0.96

Anchura:

570 mm

Altura/profundidad:

209 mm

Longitud:

570 mm

Diámetro:

570 mm

Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:

62...62 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

1.5 mm²

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Comandable por Bluetooth:

no

Con sensor de luz:

no

Luminaria BDP100 GRN70/840 DS PCC gris D9 62 polos, con un diseño sencillo, pero a la vez contemporáneo y atemporal, para alumbrado residencial que combina en cualquier entorno clásico y moderno. TownGuide esta disponible con difusor transparente o mate. Su amplia gama de paquetes lumínicos, y sistemas ópticos hacen que sea muy fácil de seleccionar la versión más adecuada para los requisitos de cada proyecto. Además, TownGuide dispone de diversas opciones de sistema de control que pueden hacer de ella una parte integrante de los programas inteligentes de reducción del consumo. Hay sistemas independientes como LumiStep y DynaDimmer, de control de regulación de interruptores SDU, así como conexión remota directa con el software de gestión de la iluminación CityTouch. La instalación es sencilla. El conector esta integrado en el acoplamiento de la luminaria, por lo que no hace falta abrir la luminaria para instalarla. PHILIPS ha hecho todo lo posible para que el coste total de propiedad (TCO) de la luminaria sea muy razonable. TownGuide es una luminaria LED dedicada, compatible con diversos sistemas de control, por lo que los costes de energía y mantenimiento son sensiblemente inferiores a los de la iluminación convencional.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS