PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LUMINARIA CORELINE CAMPANA G2 BY121 POLOS LED205S/840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Otros
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
29606700
Ref.Sonepar
533130
EAN
8710163296067
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
no
Distribución del haz:
Asimétrico
Reflector:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Apto para potencia de lámpara:
198...198 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
20500...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Anchura:
530 mm
Altura/profundidad:
222 mm
Longitud:
530 mm
Diámetro exterior:
520 mm
Con cubierta protectora:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


