PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Luminaria exterior BVP353 72LED 30K 220V L57 15

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92761299

Ref.Sonepar

1233859

EAN

8719514927612

Compatible para montaje en superficie:

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

Rotable

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio transparente

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

682...682 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

Dimable:

no

Engranaje de contro intercambiable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Ninguno

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz estrecho 10-20°

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Producto contenedor según UE/2019/2020:

no

Distorsión armónica total:

20 %

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Fuerza del impacto:

IK06

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Potencia máxima del sistema:

150 W

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color ajustable:

No

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

12465...12465 lm

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

83...83 lm/W

Intensidad luminosa:

105287...105287 cd

Factor de potencia:

0.95

Ángulo haz ajustable:

No

Longitud:

569 mm

Anchura:

140 mm

Altura/profundidad:

149 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

1 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

1...1 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Resistencia al fuego “D”:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG2

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM4

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Luminaria exterior BVP353 72LED 30K 220V L57 15, para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajismo y exteriores. El diseño robusto, modular y rectangular cuenta con ópticas de gran eficiencia, lo que lo hace ideal para iluminar todo, desde fachadas y puentes de varios pisos hasta monumentos y lugares de interés. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. Viene con seis lentes dispersoras diferentes que van desde proyección de foco estrecho a amplio y tiene opción de control DMX512/RDM. Un proyector realmente modular que ofrece a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS