PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Luminaria Master CITY CDO-TT plus 250W E40 blanco

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 250 W

  • Tensión de la lámpara - 92...108 V

  • Flujo luminoso - 28400 lm

  • Tipo de casquillo - E40

  • Protección UV - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12197800

Ref.Sonepar

95993

EAN

8718291121978

Potencia lámpara:

250 W

Tensión de la lámpara:

92...108 V

Flujo luminoso:

28400 lm

Tipo de casquillo:

E40

Protección UV:

no

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

3000 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Eficacia de lámpara:

113 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

46 mm

Longitud total:

250 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

830

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Consumo de energía en 1000 horas:

250 kWh

Vida útil media nominal:

23000 h

Luminaria Master CITY CDO-TT plus 250W E40 blanco, de halogenuros metálicos cerámicos, con bulbo exterior de forma tubular transparente, utilizada para ofrecer una agradable luz blanca en exteriores

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS