PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Luminaria Master COSMO CPO-T 45W/728 blanco

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 44.5 W

  • Tensión de la lámpara - 84...91 V

  • Flujo luminoso - 4900 lm

  • Tipo de casquillo - PGZ12

  • Protección UV - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15001500

Ref.Sonepar

237355

EAN

8718291150015

Potencia lámpara:

44.5 W

Tensión de la lámpara:

84...91 V

Flujo luminoso:

4900 lm

Tipo de casquillo:

PGZ12

Protección UV:

no

Índice de reproducción cromática – IRC:

60-69 (clase 2B)

Temperatura de color:

2800 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Eficacia de lámpara:

110 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

19 mm

Longitud total:

131 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

628

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Consumo de energía en 1000 horas:

45 kWh

Vida útil media nominal:

32000 h

Luminaria Master COSMO CPO-T 45W/728 blanco, que pertenece a la nueva generación de lámparas de halogenuros metálicas usada en exteriores ofrece una eficiente y agradable luz blanca

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS