PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Luminaria Master SON-T APIA XTRA-plus 100W E40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 103 W
Flujo luminoso - 11300 lm
Tipo de casquillo - E40
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92323000
Ref.Sonepar
237362
EAN
8727900923230
Potencia lámpara:
103 W
Flujo luminoso:
11300 lm
Tipo de casquillo:
E40
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
2000 K
Eficacia de lámpara:
110 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
210 mm
Diámetro:
48 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Claro
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Consumo de energía en 1000 horas:
103 kWh
Vida útil media nominal:
40000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


