PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Luminaria vial BRP102 LED55/740 II DM

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Entrada lateral

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1213 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

99818200

Ref.Sonepar

364847

EAN

8718696998182

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Entrada lateral

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio transparente

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

166...181 mA

Unidad de control incluida:

sí

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Óptica regulable:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

98 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

70 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

11

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

11

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Control remoto:

Ninguno

Con control inalámbrico:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Con regulación de luz regulable por programa:

no

Con cable de conexión:

no

Potencia máxima del sistema:

39 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4600...0 lm

Eficiencia lumínica:

118 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Factor de potencia:

0.98

Anchura:

217 mm

Altura/profundidad:

79 mm

Longitud:

493 mm

Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:

42...60 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Sección transversal del conductor:

0.75 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Comandable por Bluetooth:

no

Con sensor de luz:

no

Luminaria vial BRP102 LED55/740 II DM, que se ha diseñado para aplicaciones en general de carretera, urbanas y en zonas residenciales. La familia consta de dos tamaños e incluye el LED engine de diseño estandarizado PHILIPS como fuente de luz y un driver de exterior de salida fija PHILIPS Xitanium. Calidad en la que puede confiar. De CoreLine Málaga LED se ha diseñado con la máxima eficiencia posible, para que realice la misma tarea que las luminarias SON-T 50, 70, 100 y 150 W a las que sustituye, proporciona la cantidad correcta de luz en el lugar correcto. La óptica de haz medio (DM) ofrece una distribución eficiente sobre la carretera. La combinación produce interesantes ahorros energéticos que reducen los costes operativos de manera significativa. Es posible una reducción energética realista del 50%.Al mismo tiempo, en muchos casos la inversión en una luminaria CoreLine Málaga LED se encuentra en el mismo nivel que una luminaria SON-T antigua, incluida la primera lámpara. Dado que el sistema de luz LED de CoreLine Málaga LED dura tanto como la luminaria, ya solo el ahorro en las sustituciones de lámparas necesarias con SON-T amortiza la inversión realizada. La facilidad de instalación se obtiene gracias a la función de prensaestopas extendido, no es necesario abrir la luminaria para conectar el cable de alimentación. Al mismo tiempo, se puede quitar la cubierta de cristal plano para acceder al driver para su mantenimiento. En conjunto, las funciones y características de CoreLine Málaga LED hace que no se tengan dudas al elegirla. Como miembro de la familia CoreLine, LED Málaga LED está disponible de manera rápida y fácil a través de los socios PHILIPS más cercanos. Simplemente eficiente. Productos especiales: Además de la versión estándar de La CoreLine Málaga LED como se ha descrito anteriormente, también están disponibles versiones con varias opciones. Dado que se trata de productos especializados que se fabrican exclusivamen

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS