PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Luminaria vial BRP776 LED 49-4S/740 lateral PSD DW50 PGR D9 S negro

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Entrada lateral

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 20

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

08993100

Ref.Sonepar

364096

EAN

8718699089931

Método de montaje:

Entrada lateral

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

20

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Negro

Material del difusor:

Vidrio transparente

Energía solar:

no

Con panel fotovoltaico integrado:

no

Batería integrada:

no

Adecuado para sistema de alimentación sin conexión a la red:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

135...135 mA

Unidad de control incluida:

sí

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

sí

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Regulación D4i:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente focal

Óptica regulable:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

97 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

26

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

26

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Control remoto:

Otros

Con control inalámbrico:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Con regulación de luz regulable por programa:

no

Con cable de conexión:

no

Longitud de cable:

0 m

Apto para potencia de lámpara:

27...27 W

Potencia máxima del sistema:

30.5 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4018...4018 lm

Eficiencia lumínica:

132 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Factor de potencia:

0.98

Altura/profundidad:

388 mm

Diámetro:

472 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

5

Sección transversal del conductor:

2.5 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

2.5...2.5 mm²

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Certificado Zhaga-D4i:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Con sensor de luz:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Tipo de conexión del sensor/módulo comunicación:

Otros

Luminaria vial BRP776 LED 49-4S/740 lateral PSD DW50 PGR D9 S negro, diseñada para iluminar calles residenciales y caminos, zonas peatonales, parques y otros espacios urbanos. Incorpora un LED engine de alta eficiencia energética con óptica de alto rendimiento, conservando al mismo tiempo el carácter de la luminaria Quebec original. Todos estos factores conjuntamente hacen de Quebec LED una solución versátil que puede satisfacer las necesidades de cualquier proyecto.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS