PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Luminaria vial ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Adaptador

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62707900

Ref.Sonepar

887028

EAN

8719514627079

Tipo de accesorio:

Adaptador

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Aluminio

Material:

Aluminio

Longitud:

275 mm

Anchura:

91 mm

Altura:

76 mm

Luminaria vial ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH, que se ha diseñado para aplicaciones en general de carretera, urbanas y en zonas residenciales. La familia consta de dos tamaños e incluye el LED engine de diseño estandarizado PHILIPS como fuente de luz y un driver de exterior de salida fija PHILIPS Xitanium. Calidad en la que puede confiar. De CoreLine Málaga LED se ha diseñado con la máxima eficiencia posible, para que realice la misma tarea que las luminarias SON-T 50, 70, 100 y 150 W a las que sustituye, proporciona la cantidad correcta de luz en el lugar correcto. La óptica de haz medio (DM) ofrece una distribución eficiente sobre la carretera. La combinación produce interesantes ahorros energéticos que reducen los costes operativos de manera significativa. Es posible una reducción energética realista del 50%.Al mismo tiempo, en muchos casos la inversión en una luminaria CoreLine Málaga LED se encuentra en el mismo nivel que una luminaria SON-T antigua, incluida la primera lámpara. Dado que el sistema de luz LED de CoreLine Málaga LED dura tanto como la luminaria, ya solo el ahorro en las sustituciones de lámparas necesarias con SON-T amortiza la inversión realizada. La facilidad de instalación se obtiene gracias a la función de prensaestopas extendido, no es necesario abrir la luminaria para conectar el cable de alimentación. Al mismo tiempo, se puede quitar la cubierta de cristal plano para acceder al driver para su mantenimiento. En conjunto, las funciones y características de CoreLine Málaga LED hace que no se tengan dudas al elegirla. Como miembro de la familia CoreLine, LED Málaga LED está disponible de manera rápida y fácil a través de los socios PHILIPS más cercanos. Simplemente eficiente. Productos especiales: Además de la versión estándar de La CoreLine Málaga LED como se ha descrito anteriormente, también están disponibles versiones con varias opciones. Dado que se trata de productos especializados que se fab

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS