PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LUMINARIA WL140V LED12S/830 PSED BLANCO

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

97848800

Ref.Sonepar

968506

EAN

8718699978488

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Con material de montaje:

sí

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Protección de la carcasa:

Sin tratamiento

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

50...50 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

sí

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

80 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):

57

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

34

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

57

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

sí

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:

350 lm

Apto para iluminación de emergencia:

no

Consumo de energía en modo de emergencia:

2 W

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Con interruptor:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Eficacia luminosa:

89...89 lm/W

Potencia máxima del sistema:

13.5 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1200...1200 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Valor de flickering Pst LM:

1

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Valor efecto estroboscópico SVM:

1.6

Control constante del flujo luminoso:

no

Altura/profundidad:

85 mm

Diámetro exterior:

390 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

2

Sección transversal del conductor:

1 mm²

Distorsión armónica total:

20 %

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Sección transversal del conductor conectable:

1...1.5 mm²

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

22

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

Continuamente variable

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Luminaria WL140V LED12S/830 PSED blanco. Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. El nuevo aplique de la gama de productos CoreLine LED se puede usar para sustituir luminarias de montaje en pared o techo tradicionales con lámparas fluorescentes compactas. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es sencillísimo.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS