PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - LUMINARIA WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96275300

Ref.Sonepar

1007111

EAN

8718699962753

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Protección de la carcasa:

Sin tratamiento

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico mate/satinado

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

180...200 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

80 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

36

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

60

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

sí

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...35 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

sí

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

sí

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Eficacia luminosa:

133...0 lm/W

Potencia máxima del sistema:

45 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

6000...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Valor de flickering Pst LM:

1

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Valor efecto estroboscópico SVM:

1.6

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

80 mm

Altura/profundidad:

76 mm

Longitud:

1515 mm

Altura/profundidad incorporada:

1515 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

2.5 mm²

Distorsión armónica total:

20 %

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

25

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Luminaria WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500. Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La nueva gama de productos LED CoreLine Estanca se puede usar para sustituir las luminarias estancas tradicionales con lámparas fluorescentes de 18 a 58W, con fácil instalación y mínimo mantenimiento.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS