PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Panel solar subsistema 200Wp vertical Vmpp 36V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de instalación - 0.19 kWp
Material de la célula - Mono cristalino
Método de montaje - Otros
Apropiado para tejado - Otros
Superficie de montaje - 1.14 m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50746300
Ref.Sonepar
1301928
EAN
8719514507463
Tamaño de instalación:
0.19 kWp
Material de la célula:
Mono cristalino
Método de montaje:
Otros
Apropiado para tejado:
Otros
Superficie de montaje:
1.14 m²
Número de módulos:
1
Convertidor de corriente alterna incluido:
no
Portable:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


