PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - PANEL SOLAR SUBSISTEMA VMPP 200W 36V 38.99V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la célula - Policristalino
Número de células/celdas - 72
Potencia pico (MPP) - 200 Wp
Tensión máxima del sistema - 42.48 V
Tensión MPP - 38.99 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
72926199
Ref.Sonepar
1157175
EAN
8720169729261
Material de la célula:
Policristalino
Número de células/celdas:
72
Potencia pico (MPP):
200 Wp
Tensión máxima del sistema:
42.48 V
Tensión MPP:
38.99 V
Tensión de movimiento perdida:
42.48 V
Intensidad MPP:
5.13 A
Intensidad de cortocircuito:
6.18 A
Tolerancia de potencia:
0...3 %
Factor de eficiencia del módulo:
15.68 %
Coeficiente de temperatura Pmpp:
-0.43 %/K
Coeficiente de temperatura Uoc:
-0.32 %/K
Coeficiente de temperatura Isc:
0.05 %/K
Longitud:
1318 mm
Anchura:
992 mm
Altura:
40 mm
Peso:
15.5 kg
Color del marco:
Plata
Con cable de conexión:
sí
Longitud de cable:
900 mm
Numero de diodos de bypass:
3
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Carga de corriente inversa:
25 A
Apropiado para acristalamiento vertical/elevado:
sí
Cristal con revestimiento anti reflejo:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


