PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Proyector BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB aluminio

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

79612600

Ref.Sonepar

1198736

EAN

8720169796126

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje transversal:

sí

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

Giratorio y orientable

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Tecnología del sensor de movimiento:

Otros

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

2

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Aluminio

Material del difusor:

Vidrio transparente

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Corriente nominal:

755...755 mA

Tipo de balasto:

EVG

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

no

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Ninguno

Medio distribuidor de luz:

Lente refractora

Distribución del haz:

Asimétrico

Color de reflector:

Otros

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Distorsión armónica total:

6.3 %

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

96 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

172...172 W

Potencia máxima del sistema:

172 W

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Temperatura de color ajustable:

No

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

23100...23100 lm

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

135...135 lm/W

Intensidad luminosa:

22313...22313 cd

Factor de potencia:

0.99

Valor de flickering Pst LM:

0.15

Ángulo haz ajustable:

No

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.07

Longitud:

545 mm

Anchura:

465 mm

Altura/profundidad:

140 mm

Longitud de instalación:

545...545 mm

Anchura montaje:

465...465 mm

Altura de instalación:

140...140 mm

Diámetro encastrado:

0...0 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

2.5 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

2.5...2.5 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Resistencia al fuego “D”:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

9

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

15

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG2

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Aluminio, Aluminio, Fuente de alimentación, 23100 lm, 172 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, 6/8 kV, Unidad de conexión de 3 postes

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS