PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Reflector aluminio para campanas LEDINAIRE Ø 273mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Directo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53017199
Ref.Sonepar
825579
EAN
8719514530171
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Diseño de la rejilla/reflector:
Brillante
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
sí
Medio distribuidor de luz:
Otros
Material:
Aluminio
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Estructurada
Fijación de la cubierta / globo de poste:
Otros
Ángulo de apertura del haz:
82 °
Color:
Aluminio
Longitud:
382 mm
Anchura:
382 mm
Altura/profundidad:
156 mm
Diámetro:
382 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


