PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Reflector aluminio para campanas LEDINAIRE Ø 355mm

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Salida de luz - Directo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53016499

Ref.Sonepar

881376

EAN

8719514530164

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Diseño de la rejilla/reflector:

Brillante

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

sí

Medio distribuidor de luz:

Otros

Material:

Aluminio

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Estructurada

Fijación de la cubierta / globo de poste:

Otros

Ángulo de apertura del haz:

82 °

Color:

Aluminio

Longitud:

480 mm

Anchura:

480 mm

Altura/profundidad:

194 mm

Diámetro:

480 mm

Campana industrial BY021Z G2 aluminio. La gama Ledinaire contiene una selección de luminarias LED de serie, cada una de las cuales cuenta con los elevados niveles de calidad de PHILIPS a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS