PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Regleta Pentura BN132C 6S/830 PSU L600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
123 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
07248699
Ref.Sonepar
216065
EAN
8718696072585
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
sí
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
41...41 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Salida de luz:
Directo
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Fuerza del impacto:
IK02
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
0...35 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Eficacia luminosa:
80...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
7 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
650...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.8
Anchura:
22 mm
Altura/profundidad:
36 mm
Longitud:
596 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Longitud de integración:
0 mm
Anchura integrada:
0 mm
Altura/profundidad incorporada:
0 mm
Diámetro de empotramiento:
0 mm
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
0.5 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


