PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Regleta TCH128 1xTL5-21W/830 hierro fundido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=16 mm
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - G5
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
14854099
Ref.Sonepar
61269
EAN
8711559148540
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=16 mm
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
G5
Material:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
153...187 mA
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con interruptor:
no
Apto para potencia de lámpara:
21...21 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1848...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
23 mm
Altura/profundidad:
45 mm
Longitud:
923 mm
Conexión eléctrica con sistema de conector:
sí
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


