PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Regleta TCH129 1xTL5-21W/840 hierro fundido

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Regleta TCH129 1xTL5-21W/840 hierro fundido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=16 mm

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 1

  • Tipo de portalámparas - G5

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00875299

Ref.Sonepar

64704

EAN

8711559008752

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente D=16 mm

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

G5

Material:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

153...187 mA

Tipo de balasto:

EVG

Unidad de control incluida:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con interruptor:

sí

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1848...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

22.5 mm

Altura/profundidad:

45.3 mm

Longitud:

905 mm

Conexión eléctrica con sistema de conector:

sí

Pentura Mini CC TCH129 es una regleta decorativa ultra plana para aplicaciones como foseados. Esta solución rentable y lista para instalar combina las ventajas de ahorro energético de la tecnología de lámpara fluorescente TL5 con balasto electrónico y un reflector interno patentado que mejora el rendimiento lumínico.Pentura Mini CC TCH129 incorpora conexiones macho/hembra y un interruptor para el funcionamiento individual sobre escritorios y mesas, en el hogar y entornos recreativos.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS