PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Sensor IA CM LCN3110/05 OCC IP65 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de presencia
Método de funcionamiento - Otros
Grado de protección (IP) - IP65
Tipo de fuente de alimentación - CC
Con placa de fijación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
74542400
Ref.Sonepar
819253
EAN
8718699745424
Modelo:
Sensor de presencia
Método de funcionamiento:
Otros
Grado de protección (IP):
IP65
Tipo de fuente de alimentación:
CC
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
0.09 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Altura:
51.5 mm
Profundidad:
51.5 mm
Diámetro:
95 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


