PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - SENSOR OCC 0101A/02 DL BP LÁMPARAS LED BLANCO

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Multisensor

  • Método de funcionamiento - RF

  • Grado de protección (IP) - IP40

  • Con placa de fijación - no

  • Comandable por Bluetooth - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26056600

Ref.Sonepar

1030703

EAN

8720169260566

Modelo:

Multisensor

Método de funcionamiento:

RF

Grado de protección (IP):

IP40

Con placa de fijación:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Soporta protocolo ZigBee:

sí

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Profundidad:

29.9 mm

Diámetro:

86.5 mm

Sensor OCC 0100A/02 BP lámparas LED blanco. Los accesorios de control de iluminación de interior cubren una amplia gama de productos de propósito general. También incluye los potenciómetros que se pueden utilizar, ya sea de manera independiente (para balastos de 1-10 V, DALI, LEDs) o en combinación con sistemas de control en red. La funcionalidad de los productos de propósito general puede variar en función del sistema de control de iluminación al que estén conectados.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS