PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Soporte poste central TownTune ZDP262 DTC

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Elemento decorativo

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

49034800

Ref.Sonepar

741975

EAN

8718699490348

Tipo de accesorio:

Elemento decorativo

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Gris

Material:

Plástico

Longitud:

460 mm

Anchura:

460 mm

Altura:

126 mm

Diámetro:

460 mm

Soporte poste central TownTune ZDP262 DTC, que puede utilizarse en proyectos nuevos y renovaciones con excelentes resultados lumínicos y energéticos. La familia PHILIPS TownTune consta de tres miembros: una versión de poste central, una versión con espigotasimétrico y una versión con brazo lira. Existen accesorios para instalar en la parte superior de la carcasa y cambiar la forma del conjunto y también anillos decorativos para la parte inferior. Así se puede crear un identidad distintiva en cada barrio de la ciudad, manteniendo el mismo hilo conductor. Esta familia de luminarias está con Philips ServiceTag, una etiqueta de servicio con un código QR, que facilita el trabajo de instalación y mantenimiento y permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto. TownTune utiliza también la plataforma Philips LedgineO, que le garantiza que dispondrá siempre de luz en la cantidad y la dirección correctas en la calle. Además, al poder incorporar conectores SR (System Ready), TownTune está preparada también para el futuro y está lista para emparejarse tanto con sensores como con nodos de comunicación y aplicaciones de software de iluminación tales como Interact City.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS