PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Tapa cable suspensión 3 contactos ZCS700 SMC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cobertura
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
14987599
Ref.Sonepar
252062
EAN
8711559149875
Tipo de accesorio:
Cobertura
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
30 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
42 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


