PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Tapa ciega 9MX056 BC49 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cubierta ciega
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60157899
Ref.Sonepar
129404
EAN
4030732601578
Tipo de accesorio:
Cubierta ciega
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
63 mm
Anchura:
1478 mm
Altura:
17.5 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


