PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Tira LED carril LL240Z SMB blanco (5PCS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96532499
Ref.Sonepar
1280653
EAN
8720169965324
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
40 mm
Anchura:
67 mm
Altura:
37 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


