PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Tubo MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 61...74 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 14.7...14.7 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

112 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31660700

Ref.Sonepar

741964

EAN

8719514316607

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

61...74 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

14.7...14.7 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

Flujo luminoso:

2500...2500 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

2500 lm

Eficacia de lámpara:

170 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

160...160 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

28 mm

Longitud:

1213 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

C

Designación de lámpara:

T8

Distorsión armónica total:

0.18 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

15 kWh

Vida útil media nominal:

75000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Tubo MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8, que ahorra más de un 65% de energía con un simple reemplazo de lámpara por lámpara. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para aplicaciones de iluminación generales.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS