PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Unión exterior carril 9MX056 CP gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10808400
Ref.Sonepar
532915
EAN
4030732108084
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector recto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Plata
Material:
Acero
Longitud:
77 mm
Anchura:
260 mm
Altura:
50 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


