PHILIPS - LUM RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 - 911401890885

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - sí

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

911401890885

Ref.Sonepar

1070107

EAN

8720169735156

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

sí

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

sí

Con material de montaje:

sí

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Acero

Protección de la carcasa:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

130...130 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

no

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

sí

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

C

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

90 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Grado de protección (IP), parte trasera:

IP20

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP44

Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):

17

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

17

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

29

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Con interruptor:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Eficacia luminosa:

140...140 lm/W

Potencia máxima del sistema:

26 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3600...3600 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Valor de flickering Pst LM:

1

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.4

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

595 mm

Altura/profundidad:

63 mm

Longitud:

595 mm

Longitud de integración:

595 mm

Anchura integrada:

595 mm

Altura/profundidad incorporada:

120 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

4

Sección transversal del conductor:

0.75 mm²

Distorsión armónica total:

20 %

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Sección transversal del conductor conectable:

0.75...1.5 mm²

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Philips CoreLine panel Gen6 cumple la promesa CoreLine de innovación, fácil instalación y excelente iluminación. Concebido como un reemplazo directo para luminarias funcionales en aplicaciones de iluminación general, la innovadora función All-in de este panel LED ofrece tres opciones de paquetes de lúmenes y tres opciones de temperaturas de color en una sola luminaria. Esto facilita la selección del producto adecuado, te brinda flexibilidad para responder a las preferencias del cliente en el lugar, y reduce la cantidad de códigos de producto en stock. La instalación del panel LED CoreLine RC132V es rápida y sencilla, mediante el conector rápido o flywire del producto. La gama CoreLine incluye luminarias Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas, listas para ser utilizadas con gateways, sensores y software de Interact.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS