PHILIPS - Luminaria BDP103 GRN70/840 DS PCC gris D9 62 P - 34712600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 6
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1979 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
34712600
Ref.Sonepar
779769
EAN
8718696347126
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
6
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, transparente
Energía solar:
no
Con panel fotovoltaico integrado:
no
Batería integrada:
no
Adecuado para sistema de alimentación sin conexión a la red:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
180...220 mA
Unidad de control incluida:
sí
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulación D4i:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Óptica regulable:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
97 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
94 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
5 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
10 %
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
10
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
17
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Control remoto:
Control grupo
Con control inalámbrico:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
no
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable:
0 m
Potencia máxima del sistema:
45.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5320...5320 lm
Eficiencia lumínica:
117 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Factor de potencia:
0.96
Anchura:
570 mm
Altura/profundidad:
458 mm
Longitud:
570 mm
Diámetro:
570 mm
Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:
62...62 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Sección transversal del conductor conectable:
1...2.5 mm²
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Certificado Zhaga-D4i:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


