Fin de vida

PHILIPS - Luminaria campana BY120P G3 LED 105S PSU WB gris - 30144000

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 1

  • Apropiado para lamparas auxiliares - no

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

30144000

Ref.Sonepar

197712

EAN

8710163301440

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Apropiado para lamparas auxiliares:

no

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente focal

Distribución del haz:

Simétrico

Reflector:

Ninguno

Ángulo de apertura del haz:

Difusión ángulo amplio 40-80°

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Apto para potencia de lámpara:

85...85 W

Potencia máxima del sistema:

85 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

10500...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Anchura:

382 mm

Altura/profundidad:

96 mm

Longitud:

379 mm

Diámetro exterior:

379 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

7.5 mm²

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Con cubierta protectora:

no

Tras el éxito de la presentación de CoreLine campana en 2013, la actualización a una nueva generación de LED ha mejorado aún más la reproducción del color y la eficiencia de la luminaria. Diseñada para sustituir a las luminarias convencionales con HPI 250/400 W, CoreLine campana proporciona a los usuarios todas las ventajas de la iluminación LED: calidad de luz fresca, larga vida útil de servicio y menores costes de energía y mantenimiento. Además, proporciona ventajas muy claras al instalador. La luminaria se puede instalar en la red existente. La conexión eléctrica es sencilla: no es necesario abrir la luminaria para su instalación ni su mantenimiento. Y como es más pequeña y ligera que las luminarias convencionales, se maneja muy fácilmente.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS