PHILIPS - Luminaria carril LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 blanco - 47448200

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Luminaria carril LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 3

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Material de la carcasa - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47448200

Ref.Sonepar

1217535

EAN

8720169474482

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

3

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

215...215 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

sí

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Reflector:

Ninguno

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Ángulo de apertura del haz:

Difusión ángulo amplio 40-80°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

C

Distorsión armónica total:

20 %

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

85 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

75 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apto para iluminación de emergencia:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

8000...8000 lm

Eficacia luminosa:

160...160 lm/W

Potencia máxima del sistema:

50 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.99

Control constante del flujo luminoso:

no

Ángulo haz ajustable:

No

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

Continuamente variable

Anchura:

80 mm

Altura/profundidad:

50 mm

Longitud:

1700 mm

Tipo de cableado:

Con cableado pasante

Número de polos:

7

Sección transversal del conductor:

1.5 mm²

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Casambi:

no

PHIL 47448200 | LL242X 80S/840 NE DIA WB 7X1.5 WH

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS