PHILIPS - LUMINARIA CENTURA-2 TCS160 2xTL-D36W HF C3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04312600
Ref.Sonepar
115917
EAN
8718291043126
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
G13
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Sin cubierta
Tipo de rejilla:
Mate
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK03
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Potencia máxima del sistema:
72 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
6700...0 lm
Color de la luz:
Otros
Temperatura de color:
2700...6500 K
Anchura:
202 mm
Altura/profundidad:
77 mm
Longitud:
1264 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


