PHILIPS - Luminaria Coreline tempo mediano BVP111 LED51-4S/740 S

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Luminaria Coreline tempo mediano BVP111 LED51-4S/740 S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55680500-M

Ref.Sonepar

1266122

EAN

8720169556805

Luminaria Coreline tempo mediano BVP111 LED51-4S/740 S. Floodlight, Aluminio, Gris, Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI70, Simétrica, Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión, 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común, Cable de 1,0 m con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS