PHILIPS - Luminaria Coreline tempo mediano BVP130 LED300-4S/740 S - 55899100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Receptáculo de color:
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55899100
Ref.Sonepar
1142072
EAN
8720169558991
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
no
Adecuado para montaje transversal:
sí
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apropiado para cables de baja tensión:
no
Ajustabilidad:
Orientable
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
no
Tecnología del sensor de movimiento:
Otros
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
80
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Vidrio transparente
Superficie de barrido:
sí
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
841...841 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
no
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Ninguno
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Color de reflector:
Otros
Ángulo de apertura del haz:
Haz medio 20-40°
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Distorsión armónica total:
9.4 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
90 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
10 %
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Potencia máxima del sistema:
209 W
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Temperatura de color ajustable:
No
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
30000...30000 lm
Flujo luminoso ajustable:
No
Eficacia luminosa:
142...142 lm/W
Intensidad luminosa:
40730...40730 cd
Factor de potencia:
0.99
Valor de flickering Pst LM:
0.2
Ángulo haz ajustable:
No
Valor efecto estroboscópico SVM:
0.07
Longitud:
340.5 mm
Anchura:
422 mm
Altura/profundidad:
67.4 mm
Longitud de instalación:
486...486 mm
Anchura montaje:
389...389 mm
Altura de instalación:
64...64 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Sección transversal del conductor conectable:
7...14 mm²
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Resistencia al fuego “D”:
no
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
8
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
13
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


