PHILIPS - Luminaria de empotrar DN145B LED20S/830_840 PSD blanco - 31700199

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31700199

Ref.Sonepar

1279134

EAN

8721103317001

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Tecnología del sensor de movimiento:

Otros

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico estructurado

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

0...84 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DALI:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

sí

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Otros

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Color de reflector:

Blanco

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo/indirecto

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Producto contenedor según UE/2019/2020:

no

Distorsión armónica total:

20 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

80 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP), parte trasera:

IP20

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP44

Fuerza del impacto:

IK03

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Potencia máxima del sistema:

18 W

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...4000 K

Temperatura de color ajustable:

Posiciones

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

2000...2100 lm

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

111...117 lm/W

Factor de potencia:

0.9

Valor de flickering Pst LM:

1

Ángulo haz ajustable:

No

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.4

Longitud:

218 mm

Altura/profundidad:

30 mm

Diámetro exterior:

218 mm

Longitud de instalación:

205...210 mm

Anchura montaje:

205...210 mm

Altura de instalación:

120...120 mm

Diámetro encastrado:

205...210 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

8

Sección transversal del conductor:

0.75 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

0.75...2.5 mm²

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Resistencia al fuego “D”:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

36

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

61

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

28

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

CoreLine SlimDownlight es una gama de luminarias empotradas extremadamente delgadas, diseñadas para reemplazar las luminarias downlight basadas en la tecnología de lámparas CFL-ni/CFL-I. El atractivo coste total de la propiedad facilita a los clientes el cambio a LED. CoreLine SlimDownlight proporciona un efecto de "superficie de luz" natural para utilizarlo en aplicaciones de iluminación general. También ofrece ahorros de energía al instante y una vida útil mucho más prolongada, lo que las hace una solución respetuosa con el medio ambiente y de una excelente relación calidad precio. La instalación es fácil, puesto que la luminaria tiene el mismo diámetro de corte y su profundidad es extremadamente pequeña.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS