PHILIPS - Luminaria de empotrar DN145Z SM Frame D150 - 31703299

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de instalación

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31703299

Ref.Sonepar

1212498

EAN

8721103317032

Tipo de accesorio:

Bastidor de instalación

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Altura:

45 mm

Diámetro:

177 mm

CoreLine SlimDownlight es una gama de luminarias empotradas extremadamente delgadas, diseñadas para reemplazar las luminarias downlight basadas en la tecnología de lámparas CFL-ni/CFL-I. El atractivo coste total de la propiedad facilita a los clientes el cambio a LED. CoreLine SlimDownlight proporciona un efecto de "superficie de luz" natural para utilizarlo en aplicaciones de iluminación general. También ofrece ahorros de energía al instante y una vida útil mucho más prolongada, lo que las hace una solución respetuosa con el medio ambiente y de una excelente relación calidad precio. La instalación es fácil, puesto que la luminaria tiene el mismo diámetro de corte y su profundidad es extremadamente pequeña.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS